品番 : EA309A-1A
品名 : φ2.0x300mm アルミソルダー(3本/フラックス付)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-113 |
---|---|---|---|
線径 | 2.0mm | ロウ付温度 | 380℃ |
全長 | 300mm | 引張強度 | 245N/m㎡(25kgf/m㎡) |
成分 | 亜鉛94%、アルミ6% | 入数 | 3本 |
溶融点が低く、作業が比較的安易 | |||
アルミと異質金属(鉄・ステンレス)とのロウ付に | |||
フラックス(6g)付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 12:26現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0077ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA309A-22 : 20g フラックス(アルミソルダー用) |