詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309A-26

品名 : 粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-150
内容量 粉末銀ロウ4g
フラックス4g
作業温度 650℃
引張強度 441N/m㎡(45kgf/m㎡) 材質 銀
粉末タイプの銀ロウ(かくはん用ヘラ付)
接合部分にロウ材・ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要。
初心者でもきれいな仕上がりのロウ付・ハンダ付が容易です。
使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少なく、余分な使用も抑えられます。
対象金属:鉄、真鍮、銀、銅、ステンレスなど
非対象金属:アルミニウム、チタンなど
収納ケースの凹部分で、粉末銀ロウとフラックスをよく混ぜてお使いください。
置きロウができ、アクセサリーや模型作りなど細かな作業に適しています。
人と環境に優しい、カドミウム・鉛フリー
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0074ページ
バリエーション一覧
EA309A-26 粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g)
EA309A-27 粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)
ウェブカタログ画像
  • 対象金属、非対象金属
  • ロウ付の用意するもの(熱源以外)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top