詳細表示

このページのURL:

品番 : EA309A-5

品名 : φ1.6x300mm 燐・銅ろう(5本)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RZ-102
線径(mm) 1.6 ロウ付温度 735℃
全長(mm) 300 引張強度 294N/m㎡(30kfg/m㎡)
入数 5本 JIS規格 BCUP-2
成分 Cu(銅)残/P(リン)7.0%
銅合金のロウ付にはフラックス(EA309A-20)が必要です。
※銅×銅のロウ付にはフラックスは不要です。
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/02 21:00現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0075ページ

代替品

EA309A-15
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top