品番 : EA309A-7
品名 : φ2.0x300mm アルミ硬ろう(5本)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-101 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 2.0 | ロウ付温度 | 580℃ |
全長(mm) | 300 | 引張強度 | 245N/m㎡(25kgf/m㎡) |
入数 | 5本 | 成分 | アルミニウム88%、 珪素12% |
流動性に優れ、仕上がりが美しい。 | |||
アルミのロウ付専用。 | |||
フラックス(EA309A-21)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 13:55現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0077ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA309A-7 φ2.0x300mm アルミ硬ろう(5本) |
EA309A-8 φ0.8x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀56%/3本) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA309A-21 : 20g フラックス(アルミ硬ろう用) |