品番 : EA310B-2
品名 : 2.0mm/200g 銅管ソルダー
仕様
| メーカー | 三光金属 | 型番 | SN-SB5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1巻きあたり200g | 線径 | 2.0mm |
| 融点 | 240℃ | 成分 | 錫:95% アンチモン5% |
| 高強度 | |||
| 鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。 | |||
| フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0074ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA310B-2 2.0mm/200g 銅管ソルダー |
| EA310B-5 2.0mm/500g 銅管ソルダー |
