品番 : EA310D-0.6
品名 : 0.6mm/10g 鉛フリー半田
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FS601-01 |
---|---|---|---|
鉛フリー | |||
用途 | トランジスター、抵抗、ダイオード、コンデンサー、ICなどの基板のはんだ付けに | 成分 | 錫:99%、銀:0.3%、銅:0.7% |
融点 | 226℃ | 線径 | 0.6mm |
容量 | 10g(約5m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0719ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA310D-0.6 0.6mm/10g 鉛フリー半田 |
EA310D-0.8 0.8mm/10g 鉛フリー半田 |
EA310D-1.0 1.0mm/15g 鉛フリー半田 |
EA310D-1.2 1.2mm/20g 鉛フリー半田 |