品番 : EA310D-142
品名 : φ1.2mm/1m 鉛フリーはんだ(3個)
仕様
| メーカー | 白光 | 型番 | FS521-12301 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大型部品や金属加工に | 線径 | φ1.2mm |
| 巻 | 10.25g(1巻あたり) | 長さ | 1m |
| 融点 | 217~220℃ | フラックス | 入り(ROL1) |
| 組成 | スズ( 96.5%)、銀(3%)、銅(0.5% ) | 入数 | 3個 |
| 無洗浄タイプ | |||
| JEITA推奨の環境に配慮した鉛リーはんだ | |||
| はんだ付けしやすく、腐食性が低いフラックスを採用したことで、はんだ付け後の洗浄が必要ありません。 | |||
| はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいです。 | |||
| 保管に便利なチャック付き袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0694ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
