品番 : EA311A-32
品名 : 4ml フラックスペン(ハロゲンフリー)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FS812-4C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 表面実装部品のはんだ付け、挿入部品のはんだ付け、ワイヤーの予備はんだ、リワーク作業に | 内容量 | 4ml |
| 成分 | イソプロピルアルコール(80~90%)・ロジン(5~15%)・アジピン酸(1~5%)・有機酸(0.1~2%) | フラックス | 無洗浄タイプ |
| フラックス分類 | ROL0 | ハライド含有量 | 0.01%以下 |
| 銅板腐食試験 | 合格 | 銅鏡腐食試験 | ブレークスルーなし |
| 絶縁抵抗試験 | 1×10^8Ω以上 | 電圧印加耐圧湿性試験 | マイグレーション発生なし |
| 保管に関する法令 | 危険物第4類第1石油類 (非水溶性) | ||
| 環境に配慮したハロゲンフリータイプ | |||
| 表面実装などの微細なはんだ付けの場面に最適な筆ペンタイプ | |||
| はんだやWICK(はんだ吸取線)に含まれるフラックスだけではんだのぬれ拡がりが悪い場合は、別途フラックスを使用することで作業性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA311A-31 4ml フラックスペン |
| EA311A-32 4ml フラックスペン(ハロゲンフリー) |
