品番 : EA315-13
品名 : [EA315-3用] 雌ゴム
仕様
| メーカー | 三立電器工業 | 仕様 | EA315-3用替ゴム |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315-3 : 200A/300A ケーブルジョイント(雌) |
| 本体 | EA315A-3 : 300A ケーブルジョイント(雌) |
ウェブカタログ画像
拡大
