品番 : EA315A-3
品名 : 300A ケーブルジョイント(雌)
仕様
| メーカー | 三立電器工業 | 型番 | NK-19 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | メス | 許容電流 | 300A |
| 適用電線 | 38~60m㎡ | 長さ | 191mm |
| 重量 | 250g | ||
| 電線接続はねじ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315A-3 300A ケーブルジョイント(雌) |
| EA315A-4 300A ケーブルジョイント(雄) |
ウェブカタログ画像
拡大
