詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315-17

品名 : φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)

仕様

許容電流 250A 吸着力 25kgf
サイズ 86(W)×160(L)×60(H)mm 重量 約680g
磁石の種類 等方性フェライト磁石
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があるので、勝手に金属に吸着しません。
追加説明
カタログ価格

7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA315-17 φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
EA315-18 φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
  • 中央部にスプリングの突起があるので、勝手に金属に吸着しません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top