品番 : EA315-20
品名 : 500A ターミナルジョイント
仕様
| メーカー | 三立電器工業 | 型番 | JT-300 |
|---|---|---|---|
| 定格溶接電流 | 500A | 使用率 | 60% |
| 適用ジョイント | EA315-4 | ||
| M8ナット付 | |||
| 入数は1個入りです。 | |||
| ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 | |||
| 溶接機の二次側端子にボルトナットで取付けた後に、ゴムカバーの上より、テーピングしてください。 | |||
| ケーブルジョイントのプラグ側(EA315-4)別売とセットでご使用ください。 | |||
| 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
