品番 : EA315-61
品名 : 300A ケーブルジョイント(1組)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | J-3 |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 300A | 適用ケーブル | WRCT38m㎡×1芯 |
| 接続方式 | ねじ止め式 | 重量 | 300g |
| 入数 | 1組セット | ||
| 〈キャブタイヤケーブルの取付方法〉 ①ゴムカバーを先に通しておく ②キャブタイヤの先端を銅管分だけ剥く ③銅線部に銅管と金具を入れてネジで締め込む ④ゴムカバーを引っ張って金具に装着する |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,960 円(税抜)/ 9,856 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315-25 : 150・220A/20m 溶接ケーブルリール |
ウェブカタログ画像
拡大
