品番 : EA315-25
品名 : 150・220A/20m 溶接ケーブルリール
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | EDS-2038 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 溶接ケーブルリール | 一次側ケーブル長 | 1.5m |
| 二次側ケーブル長 | 20m | ケーブル仕様 | WCT38m㎡×1芯 |
| 許容電流 | 150A(負荷時間率100%) 220A(負荷時間率 50%) |
サイズ | 360(W)×364(D)×416(H)mm |
| 重量 | 19kg | 付属品 | ホルダーセット、一次側ケーブル:1.5m(WCT38m㎡)付 |
| 作業性と安全性のしっかり設計、アーク溶接専用の溶接ケーブルリール | |||
| 絶縁性が高く、高強度のFRP製円盤。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。 | |||
| スムーズな送り出し、素早く滑らかな巻き取りができるローラー式ケーブルガイド 両サイドのガイド板が巻き落ちを防止します。 |
|||
| ボルトまたはアンカーボルトで所定の位置にしっかり固定が可能な脚プレート付 | |||
| 高品質で耐摩耗性に優れるスリーブベアリングをハンドル軸受部に採用 重いケーブルも楽に巻き取ることができ、耐久性にも優れています。 |
|||
| ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 | |||
| ※電線の電流降下や発熱を防ぐために、必ず許容電流以内でご使用下さい。 | |||
| ※屋内用のため、雨の中や水気のある場所では使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
132,500 円(税抜)/ 145,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/26 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0078ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA315-41 : 300A 溶接ホルダー |
| オプション | EA315-42 : 300A アースクリップ |
| オプション | EA315-61 : 300A ケーブルジョイント(1組) |
