詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315-41

品名 : 300A 溶接ホルダー

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 H-3
用途 溶接棒の保持と溶接電流の通電 溶接電流 300A
使用率 60% 使用棒径 3.2~6.4mm
接続方式 ねじ止式 材質 銅+ゴム製
重量 440g
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/07 08:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0079ページ
バリエーション一覧
EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール
EA315-41 300A 溶接ホルダー
EA315-42 300A アースクリップ
EA315-51 300A/1.2m 溶接ホルダーセット
EA315-52 300A/1.2m アースクリップセット
EA315-61 300A ケーブルジョイント(1組)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top