品番 : EA315-42
品名 : 300A アースクリップ
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | E-3 |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 300A | 最大はさみ能力 | 25mm |
| 接続方式 | ねじ止め式 | 全長 | 約135mm |
| 材質 | 銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/07 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール |
| EA315-41 300A 溶接ホルダー |
| EA315-42 300A アースクリップ |
| EA315-51 300A/1.2m 溶接ホルダーセット |
| EA315-52 300A/1.2m アースクリップセット |
| EA315-61 300A ケーブルジョイント(1組) |
ウェブカタログ画像
拡大
