品番 : EA315-52
品名 : 300A/1.2m アースクリップセット
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | EJ-338R |
---|---|---|---|
許容電流 | 150・220A | ケーブル(WRCT) | 38m㎡×1.2m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0081ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA315-25 150・220A/20m 溶接ケーブルリール |
EA315-41 300A 溶接ホルダー |
EA315-42 300A アースクリップ |
EA315-51 300A/1.2m 溶接ホルダーセット |
EA315-52 300A/1.2m アースクリップセット |
EA315-61 300A ケーブルジョイント(1組) |
拡大