品番 : EA315BA-2
品名 : φ44mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー
仕様
| 開閉部 | 44mm | サイズ | 1524mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 牛革 | 耐熱温度 | 114℃ ※使用環境によるため、保証はできません |
| 溶接ケーブルと機器を安全に保ち、寿命を延ばします。 | |||
| 耐久性に優れたFRパラ系アラミド糸で縫製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315BA-1 φ31mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー |
| EA315BA-2 φ44mm x1.5m 溶接ケーブル保護カバー |
