品番 : EA315GA
品名 : AC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-H150WF |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC200/100V | 使用率 | 10% |
| 出力電流 | 130A (90A) | 定格周波数 | 50Hz/60Hz共用 |
| 入力 | 50Hz:4.3kW (3.2kW) 60Hz:5.8kVA (3.7kVA) ※( )内はAC100V入力時 |
無負荷電圧 | 43V |
| 負荷電圧 | 22V | 使用可能溶接棒径 | 1.4~3.2mm |
| ケーブル長 | ホルダー:3m アース:3m 電源:2m |
本体サイズ | 220(W)×340(D)×290(H)mm |
| 重量 | 23kg | 付属品 | ・ホルダー付ケーブル16m㎡-3m ・アースクリップ付ケーブル16m㎡-3m ・入力ケーブル(2芯)5.5m㎡-2m ・溶接面/溶接棒 |
| 注意 | 感電の恐れがありますので、必ず接地(アース)をしてください。 | ||
| 冷却ファン付の為、連続使用可能で作業効率アップ。 | |||
| パワフルでストレスなし。 | |||
| 溶接棒5本付き(φ2.6×300mm) | |||
| ●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。 | |||
| ●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい) | |||
| 使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,400 円(税抜)/ 78,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
