品番 : EA315GH-11
品名 : φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | SAW-09 |
|---|---|---|---|
| 適応材料 | 軟鋼 | ワイヤー径 | φ0.9mm |
| ワイヤー長 | 80m | 重量 | 400g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 12:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0077ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315GH-10 φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
| EA315GH-11 φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
