品番 : EA315GJ-11
品名 : AC100V/70A インバーター直流アーク溶接機
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-LY70Pro |
---|---|---|---|
入力電源 | AC100V | 使用率 | 80% |
出力電流 | 10A~70A | 周波数 | 50/60Hz |
入力 | 1.8kVA/1.4kW | 負荷電圧 | 23V |
無負荷電圧 | 80V | 使用可能溶接棒 | 最大φ2.6mm |
本体サイズ | 120(W)×290(D)×235(H)mm | 重量 | 4.3kg |
付属品 | ・ホルダー付ケーブル5m ・アースクリップ付ケーブル3m ・入力ケーブル(3芯)3m |
||
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0078ページ |