詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315GL-1

品名 : AC100V エアープラズマ切断機

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-IAP151
入力電源 AC100V(単相) 使用率 30%
出力電流 8~15A 切断可能板圧 軟鋼:6mm
亜鉛メッキ鋼板:6mm
ステンレス:6mm
アルミニウム:4mm
真鍮:3mm
銅:3mm
周波数 50/60Hz 入力 2.7kVA/2.3kW
本体サイズ 145(W)×450(D)×225(H)mm 重量 22kg
付属品 ・L型トーチ付ケーブル6m
・アースクリップ付ケーブル3m
・入力ケーブル(3芯)3m
・チップ×2
・シールドキャップ×2
・ディストリビュータ×1
・電極×2
・絶縁カバー
注意 正しい電源環境でご利用ください。特にエンジン発電機を使用される場合は容量が3倍以上で、波形がきれいなインバーター方式のものを、正しい電圧設定でご使用ください。
インバーター制御
コンプレッサー内蔵
追加説明
カタログ価格

335,800 円(税抜)/ 369,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0081ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top