品番 : EA315HB-16
品名 : 極細ノズル
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | RP-613 |
|---|---|---|---|
| EA315HB-1,1A用 極細ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0076ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA315HB-16 極細ノズル |
| EA315HB-17 φ0.8mm用溶接機用チップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA315HB-1A : 単相100V ノンガス半自動溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
