品番 : EA315MS-1
品名 : AC100V/10A 溶接スケール除去器
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | MS-150 |
---|---|---|---|
定格入力 | AC100V/10A | 定格最大出力 | 30A |
サイズ | 180(W)×360(D)×220(H)mm | 重量 | 8.2kg |
付属品 | 電解液3種・電解液小分け容器・中和剤・M6延長シャフト・M5変換アダプター・刷毛×5本・刷毛束ねチューブ・ステッシャー2種・オーリング×2個・リングクロス×20枚・クロス×1巻・フェルト×5枚 | ||
薄板板金作業に最適なスタンダードタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
233,400 円(税抜)/ 256,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 08:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0083ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA315MS-11 : [EA315MS-1・-2用] 刷毛 |