詳細表示

このページのURL:

品番 : EA315MS-44

品名 : 3.2mm 溶接用コレット

仕様

メーカー マイト工業 型番 10N25
適合電極径 3.2mm 適合品番 EA315MC-1A
全長 50mm 材質 真鍮
重量 6g
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0077ページ
バリエーション一覧
EA315MS-41 1.6mm 溶接用コレット
EA315MS-42 2.0mm 溶接用コレット
EA315MS-43 2.4mm 溶接用コレット
EA315MS-44 3.2mm 溶接用コレット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top