品番 : EA315MS-67
品名 : 2.0mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本)
仕様
メーカー | マイト工業 | 型番 | WT20-2.0 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.0 | 電極棒長さ | 150mm |
適合品番 | EA315MC-1A | 入数 | 10本 |
重量 | 112g | ||
トリウム2%入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/21 10:33現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA315MS-66 1.6mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
EA315MS-67 2.0mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
EA315MS-68 2.4mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
EA315MS-69 3.2mm タングステン電極棒(トリウム入り/10本) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315MC-1A : 単相100・200V インバーターTIG溶接機 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)