品番 : EA315SE-1
品名 : 単相100V・200V兼用 インバーター直流溶接機
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | SIM-120 |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC200V/AC100V(単相) | 使用率 | 100V:45% 200V:35% |
| 出力電流 | DC120A | 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 使用可能溶接棒 | φ1.4~3.2mm | サイズ | 150(W)×347(D)×268(H)mm |
| 重量 | 7kg | 付属品 | 100Vプラグ(接地2P-15A-125V)、2P/100V変換アダプター、手持遮光面(フィルター・カバープレート付)、アースクリップ付コード2m、ホルダー付コード3m |
| 電源コード長 | 2m | 溶接可能板厚 | 鉄:1.2~6.0mm ステンレス:1.2~6.0mm 鋳物:2.0~5.0mm |
| 適用材質 | 鉄、ステンレス、鋳物 | ||
| 入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA | |||
| 持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 | |||
| ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 | |||
| 異常温度保護機能付。 | |||
| 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 | |||
| 放射ノイズを低減するEMIに対応。 | |||
| 使用率オーバー防止機能付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/17 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
