品番 : EA315SW-1
品名 : 510x985x685mm 溶接機用ワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | SW-200 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | 最大:150kg 上棚:70kg 下棚:70kg |
荷台サイズ | 510(W)×985(D)×685(H)mm | 棚サイズ | 上:310(W)×610(D)mm 下:290(W)×510(D)mm |
重量 | 25kg | 材質 | 鉄 |
前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。 | |||
上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。 | |||
7立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴン。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0079ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA315SC-2 : 単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ |
本体 | EA315SK-1 : 単相100・200V インバーターパルスTIG溶接機 |