品番 : EA316AA-1A
品名 : 酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付)
仕様
| 使用範囲(MPa)1次側 | 15 | 使用範囲(MPa)2次側 | 0.1~0.99 |
|---|---|---|---|
| 接続 | 関西式(雄ねじ) | 適用ガス | 酸素 |
| 1次側圧力計 | 0~25Mpa | 2次側圧力計 | 0~2.5Mpa |
| 材質 | 本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅 |
重量 | 1.55kg |
| 標準流量 | 35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態) | ||
| 逆流防止器は付いておりません | |||
| 保護カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA316AA-1A 酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付) |
| EA316AA-2A 酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付) |
