品番 : EA316AA-2
品名 : 酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付)
仕様
1次側使用範囲 | 14.7MPa | 2次側使用範囲 | 0.1~0.97MPa |
---|---|---|---|
標準流量 | 35Nm3/h(P2 0.5MPa(5kgf/c㎡)のとき) | 接続 | 関東式(雌ネジ) |
逆流防止弁は付いておりません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0071ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA316AA-1 酸素調整器(関西式・雄ネジ/保護カバー付) |
EA316AA-2 酸素調整器(関東式・雌ネジ/保護カバー付) |