品番 : EA317B-2
品名 : 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
仕様
| 内径×外径 | 5.0×11.5mm | 全長 | 10m |
|---|---|---|---|
| 適合 | アセチレン用 | 使用圧力 | 0.15MPa |
| ねじサイズ | M16×P1.5(左ねじ) | ホースカラー | 赤 |
| やわらかく作業性に優れています。 | |||
| 両端雌ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/07 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA317B-1 5mmx 5m 溶接用ホース(アセチレン用/赤) |
| EA317B-2 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA330KT : アセチレンバーナーキット |
| 本体 | EA330AA : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
