品番 : EA318AC-2.0
品名 : φ2.0mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-B3φ2.0 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.0 | 全長(mm) | 250 |
内容量 | 500g | 入数 | 約58本(目安) |
用途 | 一般軟鋼用 | 特長 | ・容量の大きい溶接機用の溶接棒です。 ・ライトアークなどに最適。 ・強度に優れています。 ・コストパフォーマンスに優れた溶接棒です。 |
追加説明 |
●一般軟鋼用 ●コストパフォーマンスに優れた溶接棒です |
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/06 07:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AC-1.6 φ1.6mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用) |
EA318AC-2.0 φ2.0mm/ 500g 溶接棒(一般軟鋼用) |
EA318AC-2.6 φ2.6mm/1kg 溶接棒(一般軟鋼用) |
EA318AC-3.2 φ3.2mm/1kg 溶接棒(一般軟鋼用) |