品番 : EA318AG-2.6
品名 : φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PD-05 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.6 | 全長(mm) | 300 |
内容量(g) | 500 | 用途 | SUS309及び耐熱鋳鋼の溶接用 |
※溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AG-2.0 φ2.0mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用) |
EA318AG-2.6 φ2.6mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用) |
EA318AG-3.2 φ3.2mm/ 500g 溶接棒(異種金属低電圧用) |