品番 : EA318AH-2.0
品名 : φ2.0mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用)
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | PG-04 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.0 | 全長(mm) | 250 |
内容量(g) | 500 | 用途 | 溶接亜鉛めっき鋼材の溶接用 |
溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット、ブロホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 13:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0080ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AH-2.0 φ2.0mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用) |
EA318AH-2.6 φ2.6mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用) |
EA318AH-3.2 φ3.2mm/ 500g 溶接棒(亜鉛めっき用) |