詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321-11

品名 : 1.5m 帯電防止リストストラップ

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 442B-01
コード長 1.5m バンド 190~280(L)×20(W)mm
抵抗値 1MΩ
人体の静電気帯電を防止するリストストラップ
ベルトの長さが自由に調節できますので、手首の細い女性でも安心して使えます。
大型スナップを使用しているので耐久性にすぐれています。
バナナプラグ、ワニ口クリップ付き
付属のコードヘルパーを使えばコードも邪魔になりません。
RoHS規制対応
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0696ページ
バリエーション一覧
EA321-11 1.5m 帯電防止リストストラップ
EA321-12 2.5m 帯電防止リストストラップ
ウェブカタログ画像
  • <使用方法>\n1.コードヘルパーをリストストラップのアース線に通します。\n2.コードヘルパーを図のように衣服に付けます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top