品番 : EA321A-18
品名 : 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-105-10 |
|---|---|---|---|
| バンドサイズ | 約20×200㎜ | スナップ径 | 7㎜ |
| グランドコード | 1MΩ抵抗内蔵 | グランドコード長 | 約3.0m |
| リスト部収縮 | アジャスター式 | 重量 | バンド:約8.5g グランドコード:約31g |
| グランドコード付の防静電リストストラップ | |||
| バンドは導電繊維入りゴムバンド式で、長さ調節も可能です。 | |||
| リストストラップを使用する事により、体内に帯電した静電気を逃がす事が出来ます。 | |||
| 作業者の安全の為に、グランドコードに1MΩ電流制限用抵抗が内蔵されています。 | |||
| クリップ部分を取ればリストストラップ通電チェッカーに接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/17 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321A-17 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) |
| EA321A-18 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
