詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AL-11

品名 : 108x140mm 静電気除去マット

仕様

メーカー 産研科学 型番 タッチマットミニ
サイズ(W×H)mm 108×140 厚み(mm) 0.6(±0.1)
材質 表面:導電性ゴム、裏面:導電性スポンジ カラー グリーン
付属品 マジックテープ 表面抵抗値 10^9Ω
用途 メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)
マウスパッドとしても使用可能
人体の溜まった静電気の除去
注意 マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。
マットに触れて静電気を除去する静電気除去マット
帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。
マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。
マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA321AL-11 108x140mm 静電気除去マット
EA321AL-12 180x235mm 静電気除去マット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top