詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323MA-1A

品名 : 強力型半田吸取機

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 FR410-82
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 電源:190W
こて部:140W(24V)
設定温度範囲 330~450℃ リップル温度 無負荷時±5℃
プラグ形状 2極接地型プラグ 出力 AC24V
サイズ ステーション部:165(W)×244(D)×137(H)mm
こて部:168mm(全長・ノズル装着時)
重量 ステーション部:4.8kg
こて部:190g(ノズル装着時)
タイプ ガン ヒーター コンポジットヒーター
コード長さ 1.2m
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適
クイックチェンジ機構のこて部採用、ワンアクションでノズルを取り外せます。
極小ランド径や狭小スペースの半田吸い取り作業にも対応
ヒーター後方まで加熱部を伸ばすことで、吸い取ったはんだを確実にフィルターパイプに送り込み、はんだ詰まりを軽減します。
ポンプの汚れを防止するフィルターを大型化
フラックスによる汚れ具合が目視で確認できる透明フィルターカバー付き
φ1mmノズル(EA323MA-15)、メンテナンス道具一式を収納できるツールボックス付き
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策品
※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

102,900 (税抜)/ 113,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 16:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0702ページ
ウェブカタログ画像
  • フィルターの大型化と見える化

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top