品番 : EA323MA-20
品名 : φ1.3/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | N61-09 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 1.3mm | 外径 | 3.0mm |
| EA323MA-1A、EA323MB-1A、-2A、旧EA323MA-1交換用ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA323MA-1A : 強力型半田吸取機 |
| 本体 | EA323MB-1A : 半田吸取機 |
| 本体 | EA323MB-2A : 半田吸取機 |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
