品番 : EA323MD-10
品名 : 半田吸煙器・卓上型
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FA400-01 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 15W(50Hz) |
| サイズ | 本体:166×113×212(H)mm フィルター:130×10×130(H)mm |
重量 | 910g(コード除く) |
| 運転音 | 50Hz:48dB 60Hz:51dB |
処理風量 | 縦置き: 1.0(50Hz)/1.1(60Hz)m3/min 横置き: 0.4(50Hz)/0.5(60Hz)m3/min |
| 流速 | 縦置き:1.0m/s(50Hz)/1.1m/s 横置き:2.6m/s(50Hz)/2.9m/s |
プラグ形状 | 2極接地型 |
| 縦置き・横置きが可能な卓上吸煙器 | |||
| 縦置きの場合、広範囲の煙を吸引可能です。 横置きの場合、流速が速くなり、手元の煙をより強力に吸引します。高さが低くなることで、手元が影になりにくく明るく作業できます。 |
|||
| フィルター1枚(EA323MD-11)付き | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ESD SAFE 静電気対策品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA323MD-11 : フィルター(EA323MD-10用/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
