品番 : EA323MD-11
品名 : フィルター(EA323MD-10用/5枚)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | A1001 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | ||
| EA323MD-10交換用活性炭フィルター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0693ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA323MD-10 : 半田吸煙器・卓上型 |
ウェブカタログ画像
拡大
