品番 : EA330AK-10A
品名 : 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
仕様
| 名称 | 10m アセチレンバーナー用ホース | 内径×外径 | 5.0×12.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 最高使用圧力 | 2MPa |
| ねじサイズ | M16×P1.5(左ねじ) | 適合商品 | EA330KT |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/12 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA330AK-3B 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
| EA330AK-5B 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
| EA330AK-10A 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA330KT : アセチレンバーナーキット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
