詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330FA-21

品名 : 1500℃ プロパンバーナー

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 L-7T
サイズ バーナー全長:750㎜
ホース長さ:3m
ガス消費量 6.0kg/h
発熱量 83.7kW(72,000kcal/h) 火炎温度 1500℃
火口サイズ φ60㎜ 火炎長 750mm
炎形状 棒状炎 ボンベ取り付け雄ねじ 22.5mm左ねじ
重量 1.73kg(3mホース含む)
トリガー式で作業性アップ。プロパンバーナー
炎が必要な時はトリガーを握り勢いのある火炎を噴射。トリガーを離せば種火の状態に。
ガスの節約ができ経済的です。
氷結融解、道路補修、ライン工事、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1400ページ

代替品

EA330FA-2
  • 品番

    EA330FA-2

  • コメント

    変更点:トリガー式ではない。

ウェブカタログ画像
  • 棒状炎
  • トリガー式
  • 火力調節レバー
  • ボンベバルブ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top