詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330FB-1

品名 : 1800℃ プロパンバーナー(自動着火式)

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 RE-7
商品名 スーパーライナー
自動着火式
画期的な自動点火式のプロパンバーナーです。
手元で安全にワンタッチ着火できます。
炎形状 強力集中炎 火炎温度 1800℃
熱量 116.3KW 火口サイズ 60mm
ボンベ取り付け雄ネジ 22.5mm左ネジ ホース長 3m
全長 780mm(ホース除く) 重量 1.8kg
草焼きや道路補修等に適しています。
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1449ページ

代替品

EA330FA-2
メイン画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top