詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BB-11

品名 : 300x 400mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

仕様

サイズ 断熱部分:300×400mm
外縁部含む:345×437mm
材質 シリカファイバークロス
重量 375g 瞬間耐熱温度 1650℃
連続使用可能温度 1000℃ 断熱部分厚み 約9mm
2層の断熱構造により焦げにくくなっております。
吊り下げての使用が可能なため、壁際高所等へもお使い頂けます。
商品側面に設けられた3箇所のハトメ穴(穴径:φ12mm)によって様々な角度での保持が可能です。
※吊り下げ用のチェーンなどは付属しておりません
表面コーティング材なしの為、柔軟で使い易い材質です。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 17:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0074ページ

代替品

EA335BD
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top