詳細表示

このページのURL:

品番 : EA335BD

品名 : 250x200mm ストップフレーム(高耐熱型)

仕様

瞬間耐熱温度 2000℃ 連続使用可能温度 1330℃
サイズ 250×200×12mm
繊維ガラス層、アルミ層、耐熱層からなる3層構造で、耐熱性はバツグンです。
追加説明
カタログ価格

9,020 (税抜)/ 9,922 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 04:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0074ページ

代替品

EA335B
  • 品番

    EA335B

  • コメント

    瞬間耐熱温度:1.650℃

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top