品番 : EA334BB-22
品名 : 900x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定)
仕様
| サイズ | 900×1900mm | 厚み | 0.64mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 1000℃(保証値ではありません) | 瞬間耐熱温度 | 1650℃ |
| 材質 | シリカ繊維 | 重量 | 1200g |
| ハトメ付(φ12mm/12ヶ所) | |||
| 火花受けや遮熱断熱用途に | |||
| 炉前カーテン・徐冷用カバーに最適です。 | |||
| 薄手のため、取扱いに優れています。 | |||
| 柔軟性に優れた耐熱素材 | |||
| 急熱急冷に耐えます | |||
| 発煙が少ない | |||
| 国土交通大臣認定:不燃材料認定品 | |||
| JIS A 1323 A種 合格品 | |||
| ※受けた火花を付着させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/27 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BB-21 900x 900mm 耐熱作業シート(不燃認定) |
| EA334BB-22 900x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定) |
| EA334BB-23 1850x1900mm 耐熱作業シート(不燃認定) |
| EA334BB-24 1850x2900mm 耐熱作業シート(不燃認定) |
