詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BC-25

品名 : 1000x5000mm 耐熱作業シート(不燃認定)

仕様

サイズ 1000×5000mm 厚み 0.64mm
連続使用温度 1000℃(※保証値ではありません) 瞬間耐熱温度 1650℃
材質 シリカ繊維 重量 2800g
火花受けや遮熱断熱用途に
炉前カーテン・徐冷用カバー、ノロ受け作業用にも最適です。
薄手のため、取扱いに優れています。
柔軟性に優れた耐熱素材
急熱急冷に耐えます
発煙が少ない
国土交通大臣認定:不燃材料認定品
JIS A 1323 A種 合格品
※受けた火花を付着させます。
追加説明
カタログ価格

22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334BC-21 1000x1000mm 耐熱作業シート(不燃認定)
EA334BC-23 1000x3000mm 耐熱作業シート(不燃認定)
EA334BC-25 1000x5000mm 耐熱作業シート(不燃認定)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top