品番 : EA334BE-20Y
品名 : 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
仕様
| サイズ(m) | 1×0.52×2.15(H) | 色 | イエロー |
|---|---|---|---|
| 全光線透過率 | 74% | フレーム材質 | 内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック |
| フィルム | ハトメ付 | フレーム | キャスター付 |
| 仕様 | 単体型/難燃性フィルム | ||
| フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。 | |||
| 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 | |||
| 紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0082ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BE : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| セット商品 | EA334BE-1Y : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色) |
ウェブカタログ画像
拡大
