品番 : EA334BK-20Y
品名 : 1000x2075mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
仕様
| サイズ | 1000(W)×510(D)×2075(H)mm | 色 | イエロー |
|---|---|---|---|
| 全光線透過率 | 74% | 材質 | フレーム:樹脂被覆スチール ジョイント:プラスチック シート:塩化ビニールフィルム(防炎) |
| 重量 | 4899g | ||
| 固定足 | |||
| 溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。 | |||
| 優れた難燃性を持つ防炎性能シートを使用 | |||
| 【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】 ・イエロー(全光線透過率74%) 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時 ・ブルー (全光線透過率33%) 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時 ・ダークグリーン (ダークグリーン1%) 非常に多量の溶接光が発生する時 |
|||
| フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。 | |||
| ※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0082ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA334BK : 1000x2075mm 溶接作業用フェンス |
| セット商品 | EA334BE-1Y : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色) |
ウェブカタログ画像
拡大
